項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 1-9 / 16“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
EIA UL基地 | A |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 3 |
總深度 | 1.25“ |
總高度 | 2 1機構/ 16“ |
總寬度 | 2" |
三方圈 | 橢圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至70度 |
終端類型 | 1/4“公頭快速連接 |
電壓 | 440 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 3.56 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8532300090 |
型號 | 直徑 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 三方圈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCF55A | - | 電動機電容器 | 1-55 / 64“ | 3 13機構/ 32“ | 2.75“ | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣1,215元 | |
POCF5A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 1機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣404元 | |
POCF60A | - | 電動機電容器 | 1-55 / 64“ | 4 13機構/ 32“ | 2.75“ | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣1,520元 | |
POCF6A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 1機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣444元 | |
POCF7.5A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣430元 | |
POC10A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 370 VAC | 新台幣396元 | |
POC15A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 370 VAC | 新台幣522元 |