項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 2-29 / 32“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
直徑 | 2.5“ |
EIA UL基地 | A |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 80 |
總高度 | 3 13機構/ 32“ |
總寬度 | 2" |
三方圈 | 圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至70度 |
終端類型 | 1/4“公頭快速連接 |
UPC | 840899102689 |
電壓 | 440 VAC |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8532300090 |
A. 電容器具有故障電流保護功能,可限制流過系統的電流量,並允許電機連續、不間斷地運行。
A. 金屬化聚丙烯電容器的功能是維持非常高的電流並防止退化效應導致過早失效。
A. 電容器具有獨特的圓形形狀,與連接到電機外殼的圓形外殼兼容,以確保牢固安裝。
型號 | 直徑 | 項目 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 三方圈 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCF55A | - | 電動機電容器 | 1-55 / 64“ | 3 13機構/ 32“ | 2.75“ | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣1,346元 | |
POCF5A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 1機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣369元 | |
POCF60A | - | 電動機電容器 | 1-55 / 64“ | 4 13機構/ 32“ | 2.75“ | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣1,685元 | |
POCF6A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 1機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣470元 | |
POCF7.5A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 440 VAC | 新台幣461元 | |
POC10A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 370 VAC | 新台幣394元 | |
POC15A | - | 電動機電容器 | 1.25“ | 2 11機構/ 16“ | 2" | 橢圓形 | 370 VAC | 新台幣522元 |