項目 | 內聯管道增壓器 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 275 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 220 |
CFM @ 0.450英寸 SP | 180 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 100 |
適合風管直徑。 | 5至8“ |
身高 | 8.75“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 5至8“ |
總長: | 7" |
最高 安培 | 0.51 |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 40 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機轉速 | 1550 |
安裝位置 | 橫式 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 3.22 |
船高(厘米) | 28.7 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |