項目 | 軸向風管助推器 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1200 |
CFM @風管 | 1100/1000/900 |
適合風管直徑。 | 14“ |
房屋直徑 | 14“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口和出口直徑。 | 14“ |
總長: | 15.5“ |
最高 安培 | 1.7 |
最高 入口溫度 | 150學位F. |
Max.最高Wattage瓦數 | 122 |
電機外殼 | 露天 |
電機功率 | 1/25 |
電機轉速 | 1500 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
速度控制 | 是 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 6.12 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 42.67 |
船寬(厘米) | 42.93 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |