項目 | 壓力感應開關 |
深度 | 3" |
差動(英寸WC) | .02 |
電氣額定值 | 15 安培無感至 277 VAC |
功能 | 用於根據正壓、負壓或差壓打開或關閉電氣設備 |
身高 | 6.25“ |
安裝孔OC | 3-3 / 4英寸 |
安裝位置 | 隔膜垂直 |
工作溫度 範圍 | -40至190 F |
壓力設定範圍 | 05至12.0英寸廁所 |
採樣線連接器 | 1/4" 外徑管 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 暖通空調/通用 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 9032896025 |
原產地 | US |