項目 | 光控 |
顏色 | 藍色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 2" |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 2.25 |
腳上蠟燭 | 1.5 |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
總長: | 3.187“ |
最高鎮流器安培 | 15 |
最高白熾安培 | 8.3 |
Max.最高Wattage瓦數 | 1000 |
安裝 | 旋鎖 |
NEMA號 | 沒有評分 |
設置 | 黃昏到黎明 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
電壓 | 105到130 VAC |
信號寬度 | 3.187“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 6.83 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8536507000 |