項目 | 電子計時器 |
安培 | 20 |
備份時間 | 7天 |
顏色 | 黃褐色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
深度 | 3.75“ |
顯示高度 | 9.75輸入。 |
顯示寬度 | 4輸入。 |
擴展模組 | 室內金屬 |
身高 | 9.75“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 5.75“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 28 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 7天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 2 |
脈衝事件數 | 56 |
工作溫度。 | -31度F至+131度F |
操作模式 | 7天 |
類別 | 可編程 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |