項目 | 電子計時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 7天 |
顏色 | 黃褐色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
深度 | 4-1 / 2“ |
擴展模組 | Noryl室內/室外 |
身高 | 9.125“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 9.125“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 99天文,偏移299 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 365天 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 3R |
通道數 | 1 |
極數 | 2 |
脈衝事件數 | 99 |
工作溫度。 | -40到158 F. |
操作模式 | 365天 |
脈衝時間 | 1到99秒。 |
類別 | 天文/可編程 |
電壓 | 120-277 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |