項目 | 電子計時器 |
安培 | 30 |
備份時間 | 100小時。 |
顏色 | 黃褐色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 3-1 / 16“ |
擴展模組 | 室內塑料 |
身高 | 8 5機構/ 16“ |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
總長: | 8 5機構/ 16“ |
Max.最高On/Off Cycles開/關週期 | 10 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 1分鐘。 |
安裝 | 表面 |
NEMA號 | 1 |
通道數 | 1 |
極數 | 1 |
脈衝事件數 | 20 |
工作溫度。 | -40到149 F. |
操作模式 | 24小時。 |
類別 | 可編程 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 5 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | CN |