項目 | 百分比周期計時器 |
安培 | NO:20A,NC:10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
聯繫人類型 | 單刀雙擲 |
深度 | 4" |
外殼材料 | 非金屬 |
機箱類型 | NEMA 4X室內 |
惠普@ 120V | 1 |
惠普@ 240V | 2 |
輸入電壓 | 120/240 |
總長: | 4.5“ |
Max.最高Time Setting時間設定 | 24小時。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 15秒。 |
安裝 | 表面貼裝 |
NEMA號 | 4X |
極數 | 1 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 27.69 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |