得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 門鎖套 |
符合ADA | 是 |
渦流 | 2.75“ |
核心類型 | 不包括 |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火等級 | 3小時。 |
級 | 1 |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | 拱形槓桿 |
關鍵材料 | 不適用 |
密鑰類型 | 沒有鍵 |
鍵槽類型 | 與機身相同顏色 |
位置類型 | 行為健康,拘留所 |
鎖具功能 | 半假人 |
鎖具性能強度 | 輕鬆的工作 |
鍵數 | 0 |
針數 | 0 |
所需門厚度 | 1.75“ |
罷工昏暗。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
罷工類型 | ASA罷工 |
次數 | 彎 |
電壓 | 沒有 |
船重(kg) | 1.42 |
產品 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MRX-A-72-630 | 門鎖套 | 新台幣29,585元 | ||
MRX-A-07-630-RH | 門鎖套 | 新台幣48,579元 | ||
MRX-A-20-630-RH | 門鎖套 | 新台幣49,624元 | ||
CRX-A-86-630-RH | 門鎖套 | 新台幣38,031元 | ||
MRX-A-26-630-LH | 門鎖套 | 新台幣52,288元 | ||
MRX-A-26-630-RH | 門鎖套 | 新台幣52,288元 | ||
MRX-A-04-630-RH | 門鎖套 | 新台幣48,567元 |