項目 | 數據記錄溫度計 |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池類型 | AAA鹼性 |
校准證書 | NIST可追溯(R) |
外殼材料 | ABS |
線長 | 10ft。 |
深度 | 3機構/ 4“ |
位數 | 1機構/ 2“ |
顯示屏 | 液晶顯示 |
身高 | 4.25“ |
記憶體應用 | 最小/最大 |
安裝 | 磁條,鉤環帶或翻蓋式支架 |
溫度 準確性 | +/- 0.25度 |
溫度。 範圍 | -50度至70度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.01學位 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 9.4 |
原產地 | CN |