項目 | 儲存蓋 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 6 1機構/ 4“ |
總長: | 5.75“ |
材料 | 高密度聚乙烯 |
噴嘴尺寸 | 1" |
外直徑。 | 5 3機構/ 4“ |
產品數據表 | trico-34410.pdf |
出水口長度 | 8" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 14.61 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 3923509090 |
原產地 | US |
答:這款 Trico 34424 噴嘴蓋由 HDPE 製成,具有抗紫外線和耐化學性。
答:將噴嘴蓋在容器出口旋轉四分之一即可輕鬆安裝。
產品 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 出水口長度 | 噴口外直徑。 | 身高 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34410 | 黃 | - | 8.7“ | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,901元 | ||
34429 | 深綠色 | - | 8" | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,987元 | ||
34418 | 黃褐色 | - | 8.7“ | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,788元 | ||
34417 | 灰色 | - | 8.7“ | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,788元 | ||
34408 | 黃褐色 | - | 9" | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,506元 | ||
34412 | 藍色 | - | 8.75“ | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,835元 | ||
34426 | 風信紫 | - | 8" | - | 6 1機構/ 4“ | 5.75“ | 高密度聚乙烯 | 新台幣2,987元 |