扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

TRICO 39350 油脂測量儀,1/8 英吋 NPT,10000 Psi 工作壓力 | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 油脂測量儀,1/8 英寸 NPT,10000 Psi 工作壓力

有現貨
貨號:AA4ETM Model: 39350,en交叉編號:12J021

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$42,210 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字油脂計
產品數據表trico-39350.pdf
工作壓力10000 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)7.87
船長(厘米)14.73
船寬(厘米)11.43
HS代碼9031808080
原產地US

產品詳細說明:

Trico 39350 油脂計用於汽車和船舶應用,用於測量和監控潤滑過程中分配的油脂的精確量。油脂計與計量油脂分配器的整合確保了潤滑的控制。

功能

  • Trico 39350 油脂計量儀配有數字屏幕,可顯示分配的油脂量(以立方厘米、克、盎司或液量盎司為單位)。
  • 背光 LCD 具有易於閱讀的大數字和低電量指示。
  • 這款 Trico 油脂計可處理高達 10000 psi 的壓力。
  • 它提供鋁製外殼,可防止外露表面腐蝕。

兼容配件:

  • Trico MD-1200 分配器:這些微滴分配器使用加壓儲液器進行精確的油性潤滑劑輸送,以減少流體使用。它們消除了空氣中或工件上多餘的液體。這些分配器具有易於使用的獨立控制裝置,可在調節液體時實現最大的靈活性。它們配備了相對的空氣/液體秤,用於可重複的設定並節省調節流量的時間。

標準和批准:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

經常問的問題:

問:Trico 油脂計提供哪種類型的密封?

A. Trico 油脂流量計提供 Buna-N 密封。

問:潤滑脂有哪些不同類別?

答:潤滑脂大致分為 7 類不同類別,分別為多用途 (MP)、船用、重載、特種、極壓 (EP)、汽車和工業潤滑脂。

Q:如何防止油脂計量儀溢出油脂和其他潤滑劑?

A.

  • 牢固擰緊接頭,防止操作過程中發生洩漏。
  • 定期檢查軟管和連接是否磨損或損壞。
  • 不使用時,將油脂計存放在穩定、直立的位置。

Q:如何重置 Trico 39350 油脂計的讀數?

A.

  • 確保油脂計已關閉。
  • 按住重置按鈕5秒鐘。
  • 放開按鈕即可完成重置程序。

Q:如何校準油脂計?

A.

  • 確保油脂計清潔且無殘留物。
  • 透過儀表塗抹已知量的潤滑脂。
  • 調整設定以符合分配量,完成校準。

Q:我什麼時候應該更換這個油脂計?

A.

  • 如果顯示幕故障或顯示讀數不一致,請更換。
  • 當部件出現過度磨損或損壞跡象時進行更換。
  • 如果油脂計無法保持校準精度,請升級。

Q:我如何知道該油脂計是否支援某種油脂?

A.

  • 請參閱產品手冊,以了解支援的潤滑脂類型清單。
  • 請聯絡製造商或供應商以了解特定的潤滑脂相容性資訊。
  • 確保油脂計已校準至所需油脂的黏度。

文檔:

規格書

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TRICO 39350 油脂測量儀,1/8 英寸 NPT,10000 Psi 工作壓力
新台幣42,210元 /單元