項目 | 潤滑系統 |
孔直徑。 | 4 / 6毫米 |
輸出方向 | 權 |
Hz | 60 |
最大限度。 輸出壓力 | 1.5兆帕 |
產量 | 150 cc /分鐘 |
輸出功率 | 10W |
輸出量 | 150 cc /分鐘 |
強大能力 | 100W |
產品數據表 | trico-pe-6003-l.pdf |
儲層材料 | 金屬 |
類別 | PE-60. |
電壓 | 110V |
產品 | 型號 | 類別 | 產量 | 庫容 | 儲層材料 | 輸出方向 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-6003-L | PE-60. | 150 cc /分鐘 | - | 塑料 | 左列 | 新台幣77,859元 | 詢價
| |
PE-6003-R | PE-60. | 150 cc /分鐘 | - | 塑料 | 權 | 新台幣77,859元 | 詢價
| |
PE-6004-L | PE-60. | 150 cc /分鐘 | - | - | 左列 | 新台幣80,421元 | 詢價
| |
PE-6004-R | PE-60. | 150 cc /分鐘 | - | - | 權 | 新台幣80,421元 | 詢價
| |
PE-6006-L | PE-60. | 150 cc /分鐘 | - | - | 左列 | 新台幣98,305元 | 詢價
| |
PE-7006. | PE-70. | 150 cc /分鐘 | - | - | 左列 | 新台幣114,045元 | 詢價
| |
PE-7008. | PE-70. | 150 cc /分鐘 | - | 金屬 | 左列 | 新台幣132,342元 | 詢價
|