得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 201不銹鋼 |
帶寬 | 1機構/ 2“ |
夾鉗類型 | 聯鎖 |
外殼材質 | 電鍍碳鋼 |
最高 夾鉗直徑 | 1.5“ |
公制直徑 最高 | 38mm |
公制直徑 最小 | 13mm |
最小 夾鉗直徑 | 11機構/ 16“ |
SAE編號 | 16 |
螺絲材質 | 電鍍碳鋼 |
螺絲尺寸 | 5機構/ 16“ |
厚度 | 0.022“ |
轉矩 | 50英寸磅 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | SAE編號 | 帶材料 | 帶寬 | 螺絲材質 | 螺絲尺寸 | 厚度 | 轉矩 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4117570 | 175 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,111元 | |
4120070 | 212 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,113元 | |
4125070 | 262 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,125元 | |
4130070 | 312 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,193元 | |
4135070 | 362 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,215元 | |
4140070 | 412 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,268元 | |
4145070 | 462 | 300不銹鋼 | 5機構/ 8“ | 電鍍碳鋼 | 3機構/ 8“ | 0.028“ | 125英寸磅 | 300不銹鋼 | 新台幣3,295元 |