項目 | 電子無鑰匙出口鎖 |
渦流 | 2.75“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 60,000週期 |
深度 | 3" |
門厚度 | 1 3/8-1 7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 按鍵覆蓋輸入 |
手 | NH |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 11“ |
鍵控 | 標準 |
鍵盤 | 12個按鈕 |
材料 | 鋅合金 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 馮·杜普林出口設備 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31 F至+151 F |
外部深度 | 3" |
外部高度 | 11“ |
寬度外 | 3" |
能量源 | 電池 |
定時入境津貼 | 3-15 秒 |
電壓 | 5.5 9 VDC |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 3.76 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8301406060 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
ETPDLS1G / 26D | 新台幣63,030元 |