項目 | 電子無鑰匙出口鎖 |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 60,000週期 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 沖壓鋁 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4244 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2676 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2220 |
深度 | 3" |
門厚度 | 1 3/8-1 7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
框架表面處理 | 鍍鋅鋼 |
框架材質 | 冷軋鋼 |
滿載電流 | 2.75 |
防護材料 | 鐵件 |
手 | NH |
手柄類型 | 槓桿 |
身高 | 11“ |
Hz | 60 |
鍵控 | 標準 |
鍵盤 | 12個按鈕 |
材料 | 鋅合金 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 16.75“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1075 |
電機類型 | PSC |
葉片數 | 3 |
速度數 | 變量 |
工作溫度 範圍 | -31 F至+151 F |
外部高度 | 11“ |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 7.0 |
必須開方 | 25“ |
熱保護 | 汽車 |
定時入境津貼 | 3-15 秒 |
電壓 | 5.5 9 VDC |
信號寬度 | 3" |
電線保護層 | 灰色聚酯 |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 31.5 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
ETDLS1G26DV99 | 新台幣45,619元 |