項目 | 電子無鑰匙鎖 |
訪問類型 | 感應和鍵盤 |
渦流 | 2.75“ |
電池壽命 | 60,000週期 |
門厚度 | 1-3/8" to 1-7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | 緞鉻 |
功能 | 使用密鑰覆蓋和隱私輸入 |
級 | 1 |
手 | 非人手 |
手柄類型 | 槓桿 |
內高 | 8.25“ |
閂鎖正面尺寸 | 1-1/4" x 2-1/8" |
鎖存長度 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鋅合金 |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部深度 | 1-11 / 16“ |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
定時入境津貼 | 3到15秒。 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.31 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | DO |
型號 | 鍵控 | 渦流 | 電池壽命 | 安裝樣式 | 能量源 | 類別 | 門厚度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | 標準 | 2.75“ | 100,000週期 | 榫 | 電池 | 鍵盤控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | 新台幣44,237元 | |
DL4500CRL26D | 標準 | 2.75“ | 100,000週期 | 榫 | 電池 | 鍵盤控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | 新台幣44,021元 | |
DL530026D | 標準 | 1-11 / 16“ | 100,000週期 | 圓柱 | (5)AA電池 | 鍵盤控制,雙面 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | 新台幣71,847元 | |
DL5300IC26D | 國際金融中心 | 1-11 / 16“ | 100,000週期 | 圓柱 | (5)AA電池 | 鍵盤控制,雙面 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | - | 詢價
|