項目 | 電子無鑰匙鎖 |
渦流 | 1-11 / 16“ |
後退尺寸(英寸) | 2-3/4 |
電池壽命 | 100,000週期 |
門厚度 | 1-3/8 to 1-7/8" |
活動審核追踪 | 40,000 |
完 | Brushed Chrome |
防火等級 | 3小時。 |
功能 | 使用鍵替代進入和退出 |
級 | 1 |
手 | NH |
手柄類型 | 直行 |
鍵控 | 標準 |
鍵盤 | y |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 2000 |
安裝樣式 | 圓柱 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -31度至151度F |
外部高度 | 8" |
寬度外 | 3.25“ |
能量源 | (5)AA電池 |
類別 | 鍵盤控制,雙面 |
耐候性 | 是 |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | DO |
產品 | 型號 | 鍵控 | 渦流 | 電池壽命 | 安裝樣式 | 能量源 | 類別 | 門厚度 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | 標準 | 2.75“ | 100,000週期 | 榫 | 電池 | 鍵盤控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | 新台幣44,237元 | ||
DL4500CRL26D | 標準 | 2.75“ | 100,000週期 | 榫 | 電池 | 鍵盤控制 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | 新台幣44,021元 | ||
DL5300IC26D | 國際金融中心 | 1-11 / 16“ | 100,000週期 | 圓柱 | (5)AA電池 | 鍵盤控制,雙面 | 1-3/8 to 1-7/8" | Brushed Chrome | - | 詢價
| |
PDL4100 / 26D | - | 2.75“ | 60,000週期 | 圓柱 | (5)AA電池 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 緞鉻 | 新台幣56,876元 |