項目 | 密封 |
顏色 | 黑色 |
適合邊緣 | 0.158“ |
腿長 | 0.433“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 乙烯基(PVC) |
最高 溫度 | 150學位 |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
總高度 | 0.433“ |
總寬度 | 0.641“ |
次數 | 修剪 |
UPC | 692621868604 |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 3916200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腿長 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA2513-100 | 0.426“ | 0.847“ | 0.433“ | 新台幣11,587元 |