項目 | 邊緣防護 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙烯基(PVC) |
最高 溫度 | 150學位 |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
總高度 | 5機構/ 16“ |
UPC | 818256173092 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 3916200000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
EGB-50 | 50ft。 | 5機構/ 16“ | 新台幣4,213元 | |
EGB-250 | 250ft。 | 5機構/ 16“ | 新台幣8,499元 | |
EGB7 / 16-25 | 25ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣1,507元 | |
EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣5,179元 | |
EGB7 / 16-250 | 250ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣11,775元 |