項目 | 邊緣防護 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙烯基(PVC) |
最高 溫度 | 150學位 |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
總高度 | 7機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 3916200000 |
原產地 | US |
A. -20 到 150 華氏度。
A. 這個護邊裝置很容易安裝。 只需將它放在設備的邊緣/表面上,然後用小橡皮錘輕輕敲擊即可。
A.
產品 | 型號 | 總長: | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB-25 | 25ft。 | 5機構/ 16“ | 新台幣1,592元 | ||
EGB-50 | 50ft。 | 5機構/ 16“ | 新台幣5,335元 | ||
EGB-250 | 250ft。 | 5機構/ 16“ | 新台幣10,100元 | ||
EGB7 / 16-100 | 100ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣6,559元 | ||
EGB7 / 16-250 | 250ft。 | 7機構/ 16“ | 新台幣14,911元 |