項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
總長: | 100ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.312“ |
總寬度 | 0.468“ |
次數 | D形 |
UPC | 463275625758 |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
X110HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 新台幣950元 | |
X110HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 新台幣3,150元 | |
X110BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 新台幣1,740元 |