項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
總長: | 500ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.187“ |
總寬度 | 0.375“ |
次數 | 多肋矩形 |
船重(kg) | 4.08 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
A. 橡膠密封件具有特殊設計的肋條(通道),可在基材移動時吸水或彎曲,從而保持該區域乾燥。
答:BT 膠粘劑的初粘性低,便於在安裝過程中重新定位,需要 72 小時的固化時間才能達到完全粘合強度。
答:這些橡膠密封件通常用於汽車和船舶行業,用於密封和提供成品邊緣,以及用於發電行業,為電氣箱提供安全密封。
型號 | 背襯類型 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣929元 | |
X103HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣3,154元 | |
X103BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣1,637元 | |
X103BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣5,712元 | |
X103BT-500 | 發泡亞克力 | 500ft。 | 0.375“ | 0.625“ | 多肋矩形 | 新台幣26,123元 | |
X113HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.188“ | 0.375“ | 多肋矩形 | 新台幣576元 | |
X113HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.187“ | 0.375“ | 多肋矩形 | 新台幣1,683元 |