項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 壓力感應 |
總長: | 250ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.563“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | D形 |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
A、三元乙丙橡膠。
A. 丙烯酸粘合劑在兩個固定物體之間提供最佳密封。 3M 膠帶需要長達 72 小時才能達到強度,而丙烯酸粘合劑只需輕輕一推即可快速粘合。
A. -20 到 158 華氏度。
A. 橡膠密封件是減少兩個物體之間摩擦的理想選擇。 它們還可以防止面板滲漏、腐蝕和風化。
型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
X135HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 新台幣1,099元 | |
X135HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 新台幣3,509元 | |
X135BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 新台幣1,867元 | |
X135BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 新台幣6,586元 |