項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 9.4/4.7 |
皮帶SFPM | 2258 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
光碟速度(RPM) | 1720 |
光盤表大小(英寸) | 11-1/8 x 7-1/4 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 0 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
集塵口尺寸(英寸) | 3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
段落 | 1 |
表材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 75.15 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 交流電 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
49G990 | 9/4.5 | 120/240 | 新台幣41,736元 |