項目 | 皮帶/光盤砂光機 |
交流電 | 9/4.5 |
皮帶SFPM | 2700 |
皮帶尺寸 | 6 x 48英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0年到60年 |
圓盤直徑 | 9" |
光碟速度(RPM) | 3450 |
光盤表大小(英寸) | 5-7/8 x 11-3/4 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 0年到45年 |
集塵口尺寸(英寸) | 2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
總深度 | 27“ |
總高度 | 55“ |
總寬度 | 22“ |
段落 | 1 |
壓板尺寸(英寸) | 7 17點¯x |
產品數據表 | Dayton-2lkr9.pdf |
表材料 | 鑄鐵 |
工作檯面 | 5-7 / 8 x 9-7 / 8英寸 |
UPC | 190735320419 |
電壓 | 120/240 |
船重(kg) | 55.35 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8465930030 |
A. Dayton 6Y945 砂帶和盤式砂光機裝置的砂盤最高速度為 3450 rpm,砂帶的最高速度為 2700 SFPM。
A. 磨盤前的工作台最大可傾斜45度,而靠近砂帶的工作台最大可傾斜60度。
A. 快速釋放張緊機構允許使用其精細的螺紋調節螺釘和張緊手柄快速更換皮帶和張緊,確保更長的皮帶壽命和降低運營成本。
產品 | 型號 | 交流電 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
55MJ89 | 9.4/4.7 | 115/230 | 新台幣80,506元 |