項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
核心直徑 | 0.375“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.75“ |
總寬度 | 0.75“ |
次數 | D形厚 |
UPC | 469570965032 |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
A.
答:當橡膠密封件被擠壓在兩個固定物體之間或在靜態應用中使用時,最好使用這種丙烯酸基膠水進行安裝。 它可用於某些輕型動態應用中的多種基材,並在 -20 至 +150 華氏度之間提供良好的導熱性。 使用期間周圍溫度必須高於 +60 華氏度。
A. 這款 3M Acrylic 汽車級膠帶可確保橡膠和基材之間的氣密密封和防潮層。 為了使用最高的剝離和剪切阻力,可以施加大量的應力和力。 低初始粘性使其在安裝過程中易於重新定位,但在達到最大粘合強度之前需要 72 小時才能固化。 它在 -20 到 +150 華氏度之間提供良好的導熱性。
型號 | 背襯類型 | 總長: | 總高度 | 總寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣725元 | |
X1333HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣2,248元 | |
X1333HT-500 | 壓力感應 | 500ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣9,669元 | |
X1333BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣1,391元 | |
X1333BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 0.218“ | 0.375“ | D形 | 新台幣4,768元 | |
X1458HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 0.75“ | 0.75“ | D形厚 | 新台幣1,838元 | |
X1458HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 0.75“ | 0.75“ | D形厚 | 新台幣6,172元 |