Tripp Lite Bc600正弦 |純正弦波升壓電源 600va 375w 120vac 1ph | 13j033 | XNUMXjXNUMX Raptor Supplies 台灣
TRIPP LITE BC600SINE純正弦波Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033

TRIPP LITE BC600SINE 純正弦波升壓電源 600va 375w 120vac 1ph

有現貨
貨號:AA4YDA 型號:BC600SINE交叉編號:13J033

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$13,731 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目備用UPS
備用時間(半/滿負荷)11.1分鐘/3分鐘
線長6ft。
深度7.5“
顯示類型指示燈
身高10.7“
Hz60
輸入連接6英尺軟線,帶NEMA 5-15P插頭
輸入電流10A
輸入電壓120 VAC
安裝甜品塔
NEMA插頭配置5-15P
NEMA 插座配置5-15R
出口數量(6)5-15R
出水口類型(3)UPS /電湧,(3)電湧
輸出電壓120 VAC
段落1
外接連接埠USB(啟用HID)
額定功率600VA
轉移時間從AC到電池6毫秒,從電池到AC 3毫秒
UPS類型待機
VA等級600VA
375W
信號寬度5.2“

送貨信息:

船重(kg) 7.25
船高(厘米)35.56
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)20.83
HS代碼8504407012
原產地CN

產品詳細說明:

  • 自動電壓調節(否)
  • 傳真/調製解調器線路保護(否)
  • 特殊功能:先進的AVR,無需使用電池電源,純正弦波輸出,

產品型號

產品型號輸出電壓深度綠色認證或其他認可外接連接埠額定功率VA等級信號寬度價錢
TRIPP LITE INTERNET350U 不間斷電源 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 互聯網350U115 / 120 VAC6.4“-USB(啟用HID)350VA350VA180W8"新台幣4,962元
TRIPP LITE INTERNET550U 不間斷電源 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 互聯網550U115 / 120 VAC5.7“能源之星評級USB(啟用HID)550VA550VA300W10.8“新台幣5,685元
TRIPP LITE BC350備用Ups 350va 180w 120va 1相| AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"符合RoHSUSB和TEL / DSL350VA-180W10.5“新台幣4,118元
TRIPP LITE INTERNET350SER備用Ups 350va 180w 120va 1相| AF9TFJ 30UJ39 互聯網350SER115 / 120 VAC5"符合RoHSDB9,電話/ DSL350VA-180W10.5“新台幣4,642元
TRIPP LITE INTERNET550SER備用Ups 550va 300w 120va 1相| AF9TFK 30UJ40 互聯網550SER115 / 120 VAC10.9“符合RoHSDB9,電話/ DSL550VA-300W5.7“新台幣6,020元
TRIPP LITE INTERNET600U備用Ups 600va 300w 120va 1相| AF9TFL 30UJ41 互聯網600U115 / 120 VAC10.8“符合RoHSUSB和TEL / DSL600VA-300W5.7“新台幣6,299元
TRIPP LITE INTERNET750U備用Ups 750va 450w 120va 1相| AF9TFM 30UJ42 互聯網750U115 / 120 VAC6.9“符合RoHSUSB和TEL / DSL750VA-450W12.2“新台幣7,663元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TRIPP LITE BC600SINE 純正弦波升壓電源 600va 375w 120vac 1ph
新台幣13,731元 /單元