項目 | UPS系統 |
備用時間(半/滿負荷) | 9.9分鐘/3.4分鐘 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 10.8“ |
顯示類型 | 指示燈 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 3.1“ |
Hz | 60 |
輸入電流 | 10.0A |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 桌面/塔式 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 8 |
出水口類型 | UPS /電湧 |
輸出電壓 | 115 / 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | USB和TEL / DSL |
額定功率 | 600VA |
轉移時間 | 2至4毫秒 |
UPS類型 | 待機 |
瓦 | 300W |
信號寬度 | 5.7“ |
船重(kg) | 3.17 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8504408500 |
產品 | 型號 | 輸出電壓 | 深度 | 綠色認證或其他認可 | 外接連接埠 | 額定功率 | VA等級 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC600正弦 | 120 VAC | 7.5“ | - | USB(啟用HID) | 600VA | 600VA | 375W | 5.2“ | 新台幣13,731元 | ||
互聯網350U | 115 / 120 VAC | 6.4“ | - | USB(啟用HID) | 350VA | 350VA | 180W | 8" | 新台幣5,249元 | ||
互聯網550U | 115 / 120 VAC | 5.7“ | 能源之星評級 | USB(啟用HID) | 550VA | 550VA | 300W | 10.8“ | 新台幣5,692元 | ||
BC350 | 115 / 120 VAC | 5" | 符合RoHS | USB和TEL / DSL | 350VA | - | 180W | 10.5“ | 新台幣4,292元 | ||
互聯網350SER | 115 / 120 VAC | 5" | 符合RoHS | DB9,電話/ DSL | 350VA | - | 180W | 10.5“ | 新台幣4,918元 | ||
互聯網550SER | 115 / 120 VAC | 10.9“ | 符合RoHS | DB9,電話/ DSL | 550VA | - | 300W | 5.7“ | 新台幣6,173元 | ||
互聯網750U | 115 / 120 VAC | 6.9“ | 符合RoHS | USB和TEL / DSL | 750VA | - | 450W | 12.2“ | 新台幣8,021元 |