項目 | 電湧保護插座 |
顏色 | 白色 |
線長 | 6.6ft。 |
深度 | 2.5“ |
級 | 住宅/辦公室/計算機網絡 |
外殼材質 | 金屬 |
Hz | 50/60 |
總長: | 7" |
最高 安培 | 9 |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 15kA |
醫療級 | 沒有 |
安裝樣式 | 多個鎖孔 |
NEMA插頭配置 | IEC-C14 |
NEMA 插座配置 | IEC-C13 |
出口數量 | 4 |
出口中心距離 | 水平53mm,垂直38.10mm |
額定焦耳 | 640 |
電壓 | 230 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 醫療級 | 顏色 | 線長 | 安裝樣式 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOBAR 4超 | 沒有 | 灰色 | 6ft。 | 多個鎖孔 | 5-15P | 5-15R | 120 | 3.5“ | 新台幣5,833元 | ||
SPS415HGULTRA | 是 | 白色 | 15ft。 | 鎖孔 | 5-15P-汞 | 5-15R-HG | 120 | 2.5“ | 新台幣9,801元 |