項目 | 醫院級UPS |
備用時間(半/滿負荷) | 長達12小時 |
線長 | 10ft。 |
深度 | 3.5“ |
顯示類型 | 指示燈 |
身高 | 6" |
Hz | 60 |
輸入連接 | 10英尺軟線,帶NEMA 5-15P-HG插頭 |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 桌面/塔式 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | (3)5-15R-HG |
出水口類型 | (3)浪湧 |
輸出電壓 | 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | USB通訊端口 |
額定功率 | 750VA |
轉移時間 | 0毫秒 |
UPS類型 | 醫療級 |
VA等級 | 750VA |
瓦 | 300W |
信號寬度 | 11.5“ |
船重(kg) | 49.05 |
船高(厘米) | 60.45 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8504407018 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA插頭配置 | 線長 | 深度 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 出水口類型 | 輸出電壓 | 外接連接埠 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智能1200XLHG | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /電湧 | 115 / 120 VAC | DB9串行USB通信端口 | 新台幣64,132元 | ||
OMNISMART350HG | 5-15P | 6ft。 | 7.2“ | 5-15R | (4)5-15R-HG | (4)UPS /電湧 | 120 VAC | DB9串行 | 新台幣34,891元 | ||
智能 700 汞 | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /電湧 | 115 / 120 VAC | DB9串行USB通信端口 | 新台幣53,224元 | ||
SMX1200XLHG | C14 | 沒有繩子 | 9.1“ | C13 | 6 | UPS /電湧 | 220/230/240伏交流電 | USB,DB9串行 | 新台幣58,403元 |