項目 | 醫院級UPS |
備用時間(半/滿負荷) | 42分鐘/18分鐘 |
線長 | 6ft。 |
深度 | 9" |
顯示類型 | 指示燈 |
身高 | 12.7“ |
Hz | 60 |
輸入連接 | 6英尺軟線,帶NEMA 5-15P-HG插頭 |
輸入電流 | 5.5A |
輸入電壓 | 120 VAC |
安裝 | 塔/牆 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | (4)5-15R |
出水口類型 | (4)UPS /電湧 |
輸出電壓 | 115 / 120 VAC |
段落 | 1 |
外接連接埠 | DB9串行USB通信端口 |
額定功率 | 700VA |
轉移時間 | 2至4毫秒 |
UPS類型 | 醫療級 |
VA等級 | 700VA |
瓦 | 450W |
信號寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8504407012 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA插頭配置 | 線長 | 深度 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 出水口類型 | 輸出電壓 | 外接連接埠 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRK | 5-15P | 10ft。 | 3.5“ | 5-15R | (3)5-15R-HG | (3)浪湧 | 120 VAC | USB通訊端口 | 新台幣96,835元 | ||
智能1200XLHG | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /電湧 | 115 / 120 VAC | DB9串行USB通信端口 | 新台幣64,658元 | ||
OMNISMART350HG | 5-15P | 6ft。 | 7.2“ | 5-15R | (4)5-15R-HG | (4)UPS /電湧 | 120 VAC | DB9串行 | 新台幣37,336元 | ||
SMX1200XLHG | C14 | 沒有繩子 | 9.1“ | C13 | 6 | UPS /電湧 | 220/230/240伏交流電 | USB,DB9串行 | 新台幣59,224元 |