項目 | 配電單元 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 6ft。 |
身高 | 3 27機構/ 64“ |
外殼材質 | 鐵件 |
總長: | 3.031“ |
最高 安培 | 10 |
已計量 | 非計量 |
安裝樣式 | 架 |
出口數量 | 8 |
段落 | 1 |
插頭類型 | IEC-320 C14 |
電源指示燈 | 是 |
插座類型 | IEC-320 C14 |
電壓 | 200 / 208 / 230 / 240 |
信號寬度 | 17 21機構/ 64“ |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 出口數量 | 顏色 | 線長 | 插頭類型 | 電源指示燈 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDUMH20HV | 10 | 黑色 | 12ft。 | NEMA L6-20P,IEC-320 C20 | 沒有 | 208/240/230 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣12,173元 | ||
PDUMH15 | 13 | 黑色 | 15ft。 | NEMA 5-15P | 是 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣8,367元 | ||
PDUMV15 | 16 | 銀色 | 15ft。 | NEMA 5-15P | 是 | 120 | 1.5“ | 3" | 新台幣9,070元 | ||
PDUMV20 | 20 | 銀色 | 15ft。 | NEMA 5-20P,NEMA L5-20P | 是 | 120 | 1.75“ | 1.25“ | 新台幣12,001元 | ||
PDU1215 | 13(1前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA 5-15P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣7,225元 | ||
PDU1220T | 13(1前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA L5-20P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣10,309元 | ||
PDU2430 | 24(12前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA L5-30P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣15,734元 |