項目 | 配電單元 |
顏色 | 黑色 |
線長 | 15ft。 |
身高 | 1.75“ |
外殼材質 | 金屬 |
總長: | 4.5“ |
最高 安培 | 15 |
已計量 | 非計量 |
安裝樣式 | 機架/ 1U |
出口數量 | 13 |
段落 | 1 |
插頭類型 | NEMA 5-15P |
電源指示燈 | 是 |
插座類型 | NO 5-15R |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 2.33 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 51.82 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 出口數量 | 顏色 | 線長 | 插頭類型 | 電源指示燈 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDUMH20HV | 10 | 黑色 | 12ft。 | NEMA L6-20P,IEC-320 C20 | 沒有 | 208/240/230 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣11,630元 | ||
配電櫃HV10 | 8 | 黑色 | 6ft。 | IEC-320 C14 | 是 | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21機構/ 64“ | 3 27機構/ 64“ | 新台幣12,943元 | ||
PDUMV15 | 16 | 銀色 | 15ft。 | NEMA 5-15P | 是 | 120 | 1.5“ | 3" | 新台幣9,325元 | ||
PDUMV20 | 20 | 銀色 | 15ft。 | NEMA 5-20P,NEMA L5-20P | 是 | 120 | 1.75“ | 1.25“ | 新台幣11,465元 | ||
PDU1215 | 13(1前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA 5-15P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣7,165元 | ||
PDU1220T | 13(1前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA L5-20P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣10,215元 | ||
PDU2430 | 24(12前,12後) | 黑色 | 15ft。 | NEMA L5-30P | 沒有 | 120 | 17.5“ | 1.75“ | 新台幣15,530元 |