項目 | UPS系統 |
備用時間(半/滿負荷) | 20分鐘/8分鐘 |
線長 | 沒有繩子 |
深度 | 26“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 5.2“ |
Hz | 50/60 |
輸入電流 | 30.0A |
輸入電壓 | 208 / 240 VAC |
安裝 | 機架式/塔式 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | 不適用 |
出口數量 | 3 |
出水口類型 | 硬 |
輸出電壓 | 120/208/240伏交流電 |
段落 | 1 |
外接連接埠 | SNMPWEBCARD的插槽 |
額定功率 | 6kVA |
轉移時間 | 0毫秒 |
UPS類型 | 線上 |
瓦 | 4.2kW |
信號寬度 | 17.5“ |
船重(kg) | 192.32 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8504408500 |
產品 | 型號 | 安裝 | 線長 | 深度 | NEMA插頭配置 | NEMA 插座配置 | 出口數量 | 出水口類型 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 20.7“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣498,017元 | ||
SU16KRTG | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | - | (8)IEC C19 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣699,009元 | ||
SU16KRTHW | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣660,101元 | ||
SU20KRTG | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | - | (8)IEC C19 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣771,818元 | ||
SU20KRTHW | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 200/208/220/230/240 VAC | 新台幣707,659元 | ||
SU3000XL | 甜品塔 | 10ft。 | 20.5“ | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4)5-15R,(4)5-20R,(1)L5-30R | (9)UPS /電湧 | 110 / 120 VAC | 新台幣101,903元 | ||
SU10KRT3U | 機架式/塔式 | 沒有繩子 | 25.8“ | 不適用 | 不適用 | 硬 | 硬線 | 120/208/240伏交流電 | 新台幣475,789元 |