得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 精密重量 |
校准證書 | NVLAP |
課程 | 2 |
相容性測試 | FDA,GMP,GLD |
完 | 高光澤 |
材料 | 不銹鋼 |
測量類型 | 公制 |
標稱質量 | 200mg |
件數 | 1 |
重量樣式 | 葉 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 重量樣式 | 校准證書 | 課程 | 相容性測試 | 完 | 材料 | 標稱質量 | 件數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021-1 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 1 | ANSI,ASTM | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 10g | 1 | 新台幣3,592元 | ||
7020-4 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 4 | ANSI,ASTM | Polished 抛光 | 不銹鋼 | 20g | 1 | 新台幣2,742元 | ||
7025-4 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 4 | ANSI,ASTM | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 1g | 1 | 新台幣2,130元 | ||
7014-1T | 螺絲旋鈕 | 可溯源 | 1 | ANSI,ASTM | Polished 抛光 | 合金8不銹鋼 | 500g | 1 | 新台幣12,072元 | ||
7037-4 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 4 | ANSI,ASTM | - | 鋁 | 1mg | 1 | 新台幣1,305元 | ||
7034-4 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 4 | ANSI,ASTM | - | 鋁 | 5mg | 1 | 新台幣1,310元 | ||
7026-4 | 螺絲旋鈕 | 沒有 | 4 | ANSI,ASTM | - | 304不銹鋼 | 500mg | 1 | 新台幣1,407元 |