Troemner 8102t | 校準砝碼 25kg 拋光 | 8pg80 | Raptor Supplies 台灣
TROEMNER 8102T 校準砝碼 25kg 拋光 | AF4BYB 8PG80

TROEMNER 8102T 校準砝碼 25kg 拋光

有現貨
貨號:AF4BYB 型號:8102T交叉編號:8PG80

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$69,837 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目標定重量
校准證書可溯源
課程1
相容性測試ANSI,ASTM
Polished 抛光
材料303不銹鋼
測量類型公制
標稱質量25kg
件數1
重量樣式圓筒

送貨信息:

船重(kg) 28.35
船高(厘米)33.02
船長(厘米)40.64
船寬(厘米)27.94
HS代碼8423900080
原產地US

產品型號

產品型號校准證書課程材料標稱質量價錢
TROEMNER 8138校準砝碼200g拋光| AF3PPY 8AKZ9 8138沒有1Polished 抛光316不銹鋼200g新台幣4,645元
TROEMNER 8424校準重量2kg綢緞| AF3PPZ 8AL01 8424沒有4303不銹鋼2kg新台幣7,228元
TROEMNER 8444校準重量100克緞| AF3PQA 8AL02 8444沒有4316不銹鋼100g新台幣2,966元
TROEMNER 8442T 校準砝碼 150g 緞面 | AF3RDY 8CFD8 8442T可溯源4316不銹鋼150g新台幣5,255元
TROEMNER 8434T校準重量400克綢緞| AF3RDZ 8CFD9 8434T可溯源4316不銹鋼400g新台幣5,587元
TROEMNER 8432T校準重量500克綢緞| AF3REA 8CFE0 8432T可溯源4316不銹鋼500g新台幣5,774元
TROEMNER 8426T校準重量1500g緞| AF3REB 8CFE1 8426T可溯源4303不銹鋼1500g新台幣8,859元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TROEMNER 8102T 校準砝碼 25kg 拋光
新台幣69,837元 /單元