得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 連接滾子鏈節 |
ANSI鏈大小 | 80 |
將端點連接到中心線 | 0.758“ |
內銷直徑。 | 0.312“ |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 2400磅 |
外銷直徑。 | 0.312“ |
總寬度 | 1.398“ |
針長 | 1.398“ |
銷鍊板厚度 | 0.125“ |
引腳類型 | 開裂的 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.64“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.949“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 15,400磅。 |
類別 | WK-1附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.625 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7315900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 作為 C/L | 1.087“ | 60AS | - | - | - | - | 0.75“ | - | 新台幣4,046元 | ||
50 作為 C/L | 0.878“ | 50AS | - | - | - | - | 0.625“ | - | 新台幣3,125元 | ||
40 作為 C/L | 0.717“ | 40AS | - | - | - | - | 0.5“ | - | 新台幣2,602元 | ||
100D1CL | 1.678“ | 100 | 0.9“ | 1.678“ | 0.156“ | 鉚接 | 1.25“ | 0.778“ | 新台幣937元 | ||
35D1CL | 0.5“ | 35 | 0.27“ | 0.5“ | 0.05“ | 鉚接 | 0.375“ | 0.23“ | 新台幣1,633元 | ||
35D3CL | 0.5“ | 35 | 0.27“ | 0.5“ | 0.05“ | 鉚接 | 0.375“ | 0.23“ | 新台幣1,826元 | ||
35WA1CL | 0.5“ | 35 | 0.27“ | 0.5“ | 0.05“ | 鉚接 | 0.375“ | 0.23“ | 新台幣1,766元 |