項目 | 羊角連接器 |
ANSI鏈大小 | BL846 |
孔直徑 | 0.376“ |
內銷直徑。 | 0.375“ |
系帶 | 4 6點¯x |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
外銷直徑。 | 0.375“ |
總寬度 | 1.772“ |
針長 | 1.772“ |
銷鍊板厚度 | 0.156“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
滾子鍊板高度 | 0.156“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 46,200磅 |
類別 | 葉鏈 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
型號 | 銷鍊板厚度 | ANSI鏈大小 | 孔直徑 | 瀝青 | 滾子鍊板高度 | 拉伸強度 | 內銷直徑。 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL544CL | 0.094“ | 50 | 0.236“ | 0.625“ | 0.094“ | 17,600磅 | 0.234“ | 0.625“ | 新台幣1,179元 | |
BL546CL | 0.094“ | BL546 | 0.236“ | 0.625“ | 0.094“ | 17,600磅 | 0.234“ | 0.625“ | 新台幣1,260元 | |
BL644CL | 0.125“ | BL644 | 0.313“ | 0.75“ | 0.713“ | 28,500磅 | 0.312“ | 0.75“ | 新台幣2,342元 | |
BL646CL | 0.125“ | BL646 | 0.313“ | 0.75“ | 0.713“ | 28,500磅 | 0.312“ | 0.75“ | 新台幣2,446元 | |
BL844CL | 0.156“ | BL844 | 0.376“ | 1" | 0.156“ | 46,200磅 | 0.375“ | 1" | 新台幣450元 |