項目 | 滾子鍊鍊接 |
ANSI鏈大小 | C2042 |
將端點連接到中心線 | 0.38“ |
內銷直徑。 | 0.156“ |
總長: | 1" |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 595磅 |
外銷直徑。 | 0.156“ |
總寬度 | 0.717“ |
針長 | 0.705“ |
銷鍊板厚度 | 0.06“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1" |
鉚釘端到中心線 | 0.325“ |
滾筒直徑 | 0.625“ |
滾子鍊板高度 | 0.472“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 3750磅 |
類別 | SA-2附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.312 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040ASSA2RL | 0.156“ | C2040AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,179元 | ||
C2040LSA2RL | 0.156“ | C2040L | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣497元 | ||
C2040SA2RL | 0.156“ | C2040 | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣266元 | ||
C2042ASSA2RL | 0.156“ | C2042AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,487元 | ||
C2050LSA2RL | 0.2“ | C2050L | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣584元 | ||
C2050SA2RL | 0.2“ | C2050 | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣320元 | ||
C2052ASSA2RL | 0.2“ | C2052AS | 0.469“ | 0.878“ | 0.875“ | 0.08“ | 1.25“ | 0.406“ | 新台幣2,134元 |