項目 | 滾子鍊鍊接 |
ANSI鏈大小 | C2052 |
將端點連接到中心線 | 0.469“ |
內銷直徑。 | 0.2“ |
總長: | 1.25“ |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 970磅 |
外銷直徑。 | 0.2“ |
總寬度 | 0.878“ |
針長 | 0.875“ |
銷鍊板厚度 | 0.08“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 1.25“ |
鉚釘端到中心線 | 0.406“ |
滾筒直徑 | 0.75“ |
滾子鍊板高度 | 0.591“ |
溫度。 範圍 | 15至300F |
拉伸強度 | 6170磅 |
類別 | SK-1附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.375 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外銷直徑。 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 瀝青 | 鉚釘端到中心線 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LSK1RL | 0.312“ | 80L | 0.758“ | 1.398“ | 1.398“ | 0.125“ | 1" | 0.64“ | 新台幣1,777元 | ||
80SK1RL | 0.312“ | 80 | 0.758“ | 1.398“ | 1.398“ | 0.125“ | 1" | 0.64“ | 新台幣864元 | ||
80ASSK1RL | 0.312“ | 80AS | 0.758“ | 1.398“ | 1.398“ | 0.125“ | 1" | 0.64“ | 新台幣2,950元 | ||
C2040LSK1RL | 0.156“ | C2040L | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣640元 | ||
C2040SK1RL | 0.156“ | C2040 | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣331元 | ||
C2040ASSK1RL | 0.156“ | C2040AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,407元 | ||
C2042ASSK1RL | 0.156“ | C2042AS | 0.38“ | 0.717“ | 0.705“ | 0.06“ | 1" | 0.325“ | 新台幣1,662元 |