項目 | 動力鎖(R) |
螺栓尺寸 | M6 x 35 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 14,649 |
鎖緊螺栓數量 | 10 |
外直徑。 | 2.362“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0015“ |
總長度 | 2.205“ |
軸直徑 | 1.25“ |
軸直徑公差 | -0.0015“ |
傳遞推力(磅) | 18,184 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 930 |
承受溫度 | -22- 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1RAD | M8 x 50 | 3.15“ | +.0015“ | 2.52“ | 1.937“ | 新台幣12,956元 |