項目 | 動力鎖(R) |
螺栓尺寸 | M8 x 50 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 14,649 |
鎖緊螺栓數量 | 9 |
外直徑。 | 3.15“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +.0015“ |
總長度 | 2.52“ |
軸直徑 | 1.937“ |
軸直徑公差 | -0.0015“ |
傳遞推力(磅) | 38,163 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 3057 |
承受溫度 | -22- 400 華氏度 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 螺栓尺寸 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 總長度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1DAD | M6 x 35 | 2.362“ | +0.0015“ | 2.205“ | 1.25“ | 新台幣10,061元 |