得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 滾子鏈 |
ANSI鏈大小 | 12B |
鏈條類型 | 英國標準 |
將端點連接到中心線 | 0.52“ |
內銷直徑。 | 0.225“ |
總長: | 10ft。 |
潤滑 | SAE 10至SAE 50 |
材料 | 不銹鋼 |
最高容許負荷 | 200磅 |
外銷直徑。 | 0.225“ |
總寬度 | 0.953“ |
針長 | 0.953“ |
銷鍊板厚度 | 0.07“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 3機構/ 4“ |
板厚 | 0.07“ |
鉚釘端到中心線 | 0.433“ |
滾筒直徑 | 0.475“ |
滾子鍊板高度 | 0.634“ |
溫度。 範圍 | -270度至750度F |
拉伸強度 | 3740磅。 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.46“ |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 7315110010 |
型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 斷裂強度 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397磅 | 80SSCB | 397磅 | 0.312“ | 1.406“ | 1.406“ | 0.125“ | 科特 | 新台幣59,559元 | |
35 台灣省 10 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣1,947元 | |
40 台灣省 10 | 810磅 | 40 | 4290磅 | - | 0.717“ | - | - | - | 新台幣2,224元 | |
41 台灣省 10 | 500磅。 | 41 | 2640磅 | - | 0.579“ | - | - | - | 新台幣1,836元 | |
50 台灣省 10 | 1430磅 | 50 | 7050磅 | - | 0.878“ | - | - | - | 新台幣3,254元 | |
60 台灣省 10 | 1980磅 | 60 | 9920磅 | - | 1.087“ | - | - | - | 新台幣4,486元 | |
35 台灣省 100 | 480磅 | 35 | 2530磅 | - | 0.5“ | - | - | - | 新台幣21,808元 |