Tufftrak Safet Ttoaramp90 | 坡道,1000 X 300 X 90 毫米尺寸 | Raptor Supplies 台灣

TUFFTRAK SAFET TTOARAMP90 坡道,1000 x 300 x 90 毫米尺寸

有現貨
貨號: CF4EZP 型號:TTOARAMP90

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$4,525 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斜坡
身高90 mm
總長:1000 mm
信號寬度300 mm

送貨信息:

船重(kg) 12.4

產品型號

產品型號身高信號寬度價錢
TUFFTRAK 安全 TTOARAMP30 坡道,1000 x 250 x 30 mm 尺寸 | CF4EZL TTOARAMP3030 mm250 mm新台幣1,854元
TUFFTRAK 安全 TTOARAMP45 坡道,1000 x 250 x 45 毫米 尺寸 | CF4EZM TTOARAMP4545 mm250 mm新台幣2,145元
TUFFTRAK 安全 TTOARAMP75 坡道,1000 x 300 x 75 毫米 尺寸 | CF4EZN TTOARAMP7575 mm300 mm新台幣3,900元
TUFFTRAK 安全 TTOARAMP19 坡道,1000 x 300 x 110 mm 尺寸 | CF4EZQ TTOARAMP19110 mm300 mm新台幣4,710元
TUFFTRAK 安全 TTOARAMP15 坡道,1000 x 300 x 150 mm | CF4EZR TTOARAMP15150 mm300 mm新台幣5,477元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

TUFFTRAK SAFET TTOARAMP90 坡道,1000 x 300 x 90 毫米尺寸
新台幣4,525元 /單元