得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 烙鐵頭 |
火焰型 | 漩渦 |
MAPP氣銀釬焊 | 1/4至1/2“ |
MAPP氣銀焊錫 | 6到15mm |
MAPP氣體軟焊料 | 1/4至1-1 / 2英寸或10至40mm |
丙烷氣銀釬焊 | 1/8至1/2“ |
丙烷氣銀焊料 | 1/4至1-1 / 2英寸或10至40mm |
丙烷氣軟焊料 | 1/4至1英寸或6至25mm |
吸頭尺寸 | 7/16英寸或11毫米 |
類別 | 丙烷/ MAPP |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8468901000 |
原產地 | MX |