項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 2.3“ |
主體材料 | 鍛造黃銅 |
CGA連接入口 | 580 |
CGA連接插座 | 1/4"-37 度喇叭形 |
體積係數 | 0.109 |
氣瓶 | 氮 |
傳送 | 5900立方英尺/小時 |
輸送壓力範圍 | 0至200 psi |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 氮 |
規格尺寸 | 2.0 |
表壓 | 400 PSI |
入口連接 | CGA-580 |
入口量規 | 4000 PSI |
最高 入口壓力 | 3000 PSI |
出口連接 | 1/4“ -37度喇叭形 |
總長度 | 6.5“ |
調節器容量 | 中等責任 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 4000 PSI |
類別 | 單級,中型 |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸送壓力範圍 | 表壓 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0386G0814 | 0至500 psi | 600 PSI | 3500 PSI | 新台幣9,616元 |