項目 | 壓耳 |
主體材料 | 高導電性鍛鋁帶電鍍錫板 |
電纜尺寸 | 2 AWG |
電纜尺寸代碼 | 2 AWG |
色標 | 馬卡龍粉 |
連接器類型 | 直桶 |
模具代碼 | 42 |
頭部風格 | 盲端 |
孔中心到末端 | 0.69“ |
總長: | 2.25“ |
材料 | 鋁 |
山氣 | 1孔 |
窺視孔 | 沒有 |
板料 | 電錫 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 標準 |
類別 | 鋁到銅600V至35kV |
信號寬度 | 0.88“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 電纜尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 色標 | 模具代碼 | 孔中心到末端 | 總長: | 螺柱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60103-TB | 0.6“ | 8 AWG | 8 AWG | 藍色 | 24 | 0.44“ | 156“ | 5機構/ 16“ | 新台幣360元 | ||
60104-TB | 0.6“ | 8 AWG | 8 AWG | 藍色 | 24 | 0.44“ | 1.6“ | 3機構/ 8“ | 新台幣239元 | ||
60106-TB | 0.47“ | 6 AWG | 6 AWG | 灰色 | 29 | 0.22“ | 1.52“ | #10“ | 新台幣434元 | ||
60108-TB | 0.63“ | 6 AWG | 6 AWG | 灰色 | 29 | 0.44“ | 1.83“ | 5機構/ 16“ | 新台幣329元 | ||
60122 | 0.75“ | 1 AWG | 1 AWG | 金色 | 45 | 0.34“ | 2.3“ | 1機構/ 4“ | 新台幣630元 | ||
60123 | 0.75“ | 1 AWG | 1 AWG | 金色 | 45 | 0.44“ | 2.39“ | 5機構/ 16“ | 新台幣581元 | ||
60126 | 0.88“ | 1 AWG | 1 AWG | 金色 | 45 | 0.69“ | 2.89“ | 1機構/ 2“ | 新台幣924元 |